Motion
174917.00
Variador de CA de frecuencia variable serie Micro - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal de 2 hp, corriente de salida 6.8 A, servicio normal, NEMA 1, clasificación IP31 , control de frecuencia
Artículo MI #02059922
No. Fabricante 174917.00
Precio2,140.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable serie Micro - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal de 2 hp, corriente de salida 6.8 A, servicio normal, NEMA 1, clasificación IP31 , control de frecuencia
Artículo MI #02059922
No. Fabricante 174917.00
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
Precio2,140.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    7.50 x 6.12 x 5.12
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1, IP31
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1 / IP31
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720030028
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    6.8 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Serie
    Serie Micro
  • Especificaciones técnicas
    Kit de accesorios
  • UPC_NO
    691720030028

Descripción general

Descripción del fabricante
174917.00,2HP,,3PH,NEMA 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"