Motion
T75486
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #02060030
No. Fabricante T75486
Precio373.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #02060030
No. Fabricante T75486
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
Precio373.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6700 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.787 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.0500 pulg.
  • Ancho general
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    0.7090 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    637400055110
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Redondeado
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Tipos de productos
    Cojinete del rodillo de guía del mástil
  • Tipo de cojinete
    Seguidor de rodillos de ERIT especiales
  • UPC_NO
    637400055110

Descripción general

Descripción del fabricante
T75486 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"