Motion
7000-24-24
7000-24-24 MJ-MBSPT RECTO
Artículo MI #02060031
No. Fabricante 7000-24-24
Precio100.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7000-24-24 MJ-MBSPT RECTO
Artículo MI #02060031
No. Fabricante 7000-24-24
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
Precio100.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 BSPT, 1-1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    50.0
  • Longitud total
    69.5
  • Profundidad de la rosca
    33.3
  • Tamaño de la rosca 2
    1-1/2-11
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPT a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPT
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en macho JIC 37° Flare x 1-1/2 en macho cono de tubo estándar británico
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    Cono de tubo estándar británico macho
  • Rosca del extremo 2
    (BSPT) 1-1/2–11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7000

Descripción general

Descripción del fabricante
7000-24-24 MJ-MBSPT RECTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"