Motion
450005
Sello de aceite - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 1.128 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02060205
No. Fabricante 450005
Precio21.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 0.500 pulg. de diámetro del eje, 1.128 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02060205
No. Fabricante 450005
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
Precio21.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.128 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893486512
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
450005 SELLO
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo