Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Altura total4.7500 pulg.
- Longitud total5.8125 pulg.
- Ranura Espaciado4.0000 pulg.
- Peso2.65 lb
Detalles
- Material del cojineteRecubierto con ZMaRC
- Tipo de orificioRonda
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaCompuesto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Número de catálogo del fabricanteCTW115ZM
- Número de Upc del fabricante097741083164
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7890 lbf
- Capacidad de carga estática radial5220 lbf
- SerieMaratón®
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Superresistente a la corrosión
- Sellado para rodamientos Life
- Cumple con el USDA