Motion
CASQUILLO 3535 X 80MM-KW

DODGE
3535 X 80MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 80 mm, ranura de chaveta de 22 x 5.4 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #02060521
No. Fabricante 3535 X 80MM-KW BUSHING
Precio203.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3535 X 80MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 80 mm, ranura de chaveta de 22 x 5.4 mm, material de acero sinterizado
Artículo MI #02060521
No. Fabricante 3535 X 80MM-KW BUSHING

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.83 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tamaño del chavetero
    22 x 5.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    6-1/2 (acero) pulg., 7 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Material
    Acero sinterizado
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1000 pulg.
  • Capacidad de par
    44800 pulg.
  • UPC_NO
    782476183639
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3535 80MM CASQUILLO TL 117297

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos