Motion
KRE52-PP
Seguidor de leva con corona - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 1-9/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02060693
No. Fabricante KRE52-PP
Precio603.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, 1-9/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #02060693
No. Fabricante KRE52-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio603.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2-1/16 pulg.
  • Ancho general
    2-9/16 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    52 mm
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Poste Longitud  
    1-9/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1,5
  • Par de apriete
    88.496 pies-libras
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4012802185935

Descripción general

Descripción del fabricante
KRE52-PP-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos