Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cilindro1.5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1-3/4 pulg.
- Bore Diameter25 mm
- Tamaño del casquillo1215
- Tamaño del chavetero8 x 3.3 mm
- Length Through Bore1.5
- Diámetro exterior máx. del cubo2-5/8 pulg., 2-7/8 pulg., 3-1/8 pulg.
- Outside Diameter1-7/8 pulg.
- Longitud del tornillo5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Orificio terminado abastecido0.9843 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.6875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.125 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.125
- Peso0.88 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- MaterialACERO
- Número de orificios de pernos2
- Folleto del producto
- Par de apriete del tornillo175 pulg.
- UPC_NO697950210360
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
1215 25MM CASQUILLO TB MM
- Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
- Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
- Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature