Motion
PVH-131-R-16-AF-3-0-B-25-20-00-00-1-AD-1-00-01-0-A

VICKERS BY DANFOSS
PVH-131-R-16-AF-3-0-B-25-20-00-00-1-AD-1-00-01-0-A

02-137595 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 131.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02061340
No. Fabricante PVH-131-R-16-AF-3-0-B-25-20-00-00-1-AD-1-00-01-0-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVH-131-R-16-AF-3-0-B-25-20-00-00-1-AD-1-00-01-0-A

02-137595 Bomba de pistón axial hidráulica - PVH, desplazamiento 131.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #02061340
No. Fabricante PVH-131-R-16-AF-3-0-B-25-20-00-00-1-AD-1-00-01-0-A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2.50 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1/2-13 UNC-2B;1/2-13 UNC-2B

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo
  • Desplazamiento
    131.1 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte inferior (tapón superior)
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 1.75 pulgadas Dia
  • Par continuo máximo
    1200 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Parada de volumen máx.
    Con parada de volumen máx.
  • Caudal máximo
    59 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3625 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE C 4-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida
  • Rango del compensador de presión
    3568 a 3684 psi
  • Aplicación de la bomba
    Industrial, móvil
  • Serie
    PVH

Descripción general

Descripción del fabricante
PVH131R16AF30B252000001AD100010A

You May Also Like