Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Contacto Ángulo25 °
- Radio de filete0.6 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Peso0.53 lb
Detalles
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MM9308 WI DUL XTRA PREC BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796222953
- RPM Máx.20200 rpm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1930 lbf
- Serie3MM9300WI
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosABMA
- UPC_NO087796222953