Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.3750 a 6.1250 pulg.
- Tamaño del perno1/2
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 304
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Calidad del material304SS
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6320 lbf
- Capacidad de carga estática radial3690 lbf
- Cojinete de repuestoMUC209-27
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieMUCP200
- UPC_NO0808250268399
Descripción general
Descripción del fabricante
MUCP209-27 1-11/16 BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad