Motion
LMK50LUU
Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 80 mm, Longitud total de 192 mm, Capacidad de carga de 6080 N
Artículo MI #02061913
No. Fabricante LMK50LUU
Precio846.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 80 mm, Longitud total de 192 mm, Capacidad de carga de 6080 N
Artículo MI #02061913
No. Fabricante LMK50LUU
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
Precio846.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Longitud total
    192 mm
  • Eje Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    6080 N
  • Serie
    LMK-L
  • Capacidad de carga estática
    15900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMK50LUU BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo