Motion
GM2836-022

GGB Bearings
GM2836-022

1.7500 pulg. de calibre, 1.3750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #02062001
No. Fabricante GM2836-022
Precio28.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
GM2836-022

1.7500 pulg. de calibre, 1.3750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #02062001
No. Fabricante GM2836-022
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
Precio28.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Diámetro interior
    1.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 1.7495 a 1.7500 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Refuerzo de fibra;Autolubricante;Sin mantenimiento;Alta carga;Resistente a la corrosión;Resistencia a la contaminación;Resistencia a golpes;Resistencia a desalineación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 2.2525 a 2.2545 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM2836-022 HERIDA DE FILAMENTO - GA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle