Motion
ZEF221582 2 15/16 BRIDA RODILLO BRG

Rexnord (RRX)
ZEF221582 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02062123
No. Fabricante ZEF221582 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio1,855.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZEF221582 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02062123
No. Fabricante ZEF221582 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Su precio$1,855.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    27.2 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    698210895143
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210895143

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEF221582 ND BLOQUE DE BRIDAS CONND BRG