Motion
22046-210
Junta tórica serie 22046 -
Artículo MI #02062410
No. Fabricante 22046-210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica serie 22046 -
Artículo MI #02062410
No. Fabricante 22046-210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.000 pulg.
  • Diámetro interior
    0.734 pulg.
  • Longitud
    0.130 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.000 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    1.000 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de artículo
    Juntas tóricas y juntas
  • Material
    Viton

Descripción general

Descripción del fabricante
22046-210 O-RING
  • Presenta un punto blanco para indicar material de vitón
  • Disponible en varios tamaños
  • Fluoroelastómero Viton

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo