Motion
NCA1D200-0300

SMC CORP OF AMERICA
NCA1D200-0300

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 2 en Tamaño de orificio
Artículo MI #02062506
No. Fabricante NCA1D200-0300
Precio137.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCA1D200-0300

NCA1 CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con 2 en Tamaño de orificio
Artículo MI #02062506
No. Fabricante NCA1D200-0300
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
Precio137.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    31 lb
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    314 lb
  • Varilla - Tamaño de rosca
    7/16-20 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    0.6250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros de varillas de unión de servicio medio serie NCA1 son intercambiables por NFPA, tienen un conjunto de varilla de pistón engarzado, están prelubricados y disponibles en estilos de montaje 11 . Los tamaños de orificio van de 1.5 a 4 pulgadas. La línea expandida de NCA1 cilindros de servicio medio ofrece tamaños de orificio que van de 5 a 8 pulgadas, y viene estándar con un cojín de aire ajustable.
  • Junta flotante del acoplador de alineación
    NJ-07
  • Cambio automático
    Estándar
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    NCA1-D200
  • Montaje fijo de horquilla Mp1
    NCA1-X200
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Conjunto de válvula de cojín
    NC1A150-10-124
  • Tipo de cilindro
    NFPA
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    NCA1-C200
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    NCA1-F200
  • Soportes de pie - MS1
    NCA1-L200
  • Soportes de pie - MS2
    NCA1-S200
  • Tuerca de atasco
    JM-045
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera trasera (desmontable), MP2
  • Número de interruptores
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Pasador de pivote
    NCDP-150 con pasadores de chaveta, NCA1-150 con anillos de retención
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    NY-150
  • Argolla de varilla
    NI-150
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    NC1A200PS
  • Serie
    NCA1
  • Estándares cumplidos
    ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996
  • Tuerca de la barra de acoplamiento
    NCA200-13-Q6309

Descripción general

Descripción del fabricante
NCA1D200-0300 CILINDRO
  • Capacidad de amortiguación mejorada: el diseño “flotante” de la junta de amortiguación elimina el “rebote” del vástago del pistón debido a la presión de agrietamiento al comienzo de la carrera
  • Diseño compacto y ligero: las cubiertas cuadradas están hechas de aluminio fundido a presión y proporcionan un producto más económico y ligero
  • Aumento de la absorción de energía cinética: la absorción de energía cinética se ha aumentado en casi un 30 % mediante el aumento del volumen de la almohadilla y el uso de un nuevo sellado de la almohadilla
  • El diseño de puerto completo permite una mejor separación del pistón
  • Gama completa de configuraciones de montaje intercambiables NFPA: las dimensiones de montaje cumplen con ANSI (NFPA) T3.6.7 R2-1996, sistemas y productos de potencia de fluido, cilindros industriales de cabezal cuadrado, dimensiones de montaje
  • Con interruptor automático (pistón magnético incorporado)
  • Acolchado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo