Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Inner Ring Width0.8460 pulg.
- Outer Ring Width0.5910 pulg.
- Outside Diameter2.0472 pulg.
- Ancho general1.2200 pulg.
Details
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590036103
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1610 lbf
- Tipo de selloRST
- SerieFH
- UPC_NO1200106012009
Descripción general
Descripción del fabricante
FHG205-16-A INSERTO MONTADO