Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3.14 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso1.98 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlOperado manualmente
- ECCNEAR99
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Código de armonización8481803070
- Número de Upc del fabricante649848009334
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE/Viton®
- Material del asientoPTFE
- SerieVYS
- UPC_NO649848009334
Descripción general
- La válvula de bola de servicio de tres vías de la serie VYSA tiene un diseño de puerto 90deg en “L” (diverter) y características y cuerpo fundido y tapas terminales de inversión, moldura de acero inoxidable, asientos de RTFE, vástago a prueba de explosiones y conexiones terminales NPT.
- La almohadilla de montaje ISO 5211 facilita la automatización. Consulte las series DynaMatic EYSA y PYSA para ver los conjuntos.
- No apto para aplicaciones de vapor.