Motion
VYSA.AM 1 1/2
Válvula de bola 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 1000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #02062736
No. Fabricante VYSA.AM 1 1/2
Precio2,023.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 1000 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de acero inoxidable, Mango de palanca
Artículo MI #02062736
No. Fabricante VYSA.AM 1 1/2
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
Precio2,023.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.67 pulg.
  • Ancho general
    5.67 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Código de armonización
    8481803070
  • Número de Upc del fabricante
    649848009327
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    VYS
  • UPC_NO
    649848009327

Descripción general

Descripción del fabricante
VYSA.AM 1 1/2" LUMBRERA "L" 3-WAY CON EXTREMOS NPT
  • La válvula de bola de servicio de tres vías de la serie VYSA tiene un diseño de puerto 90deg en “L” (diverter) y características y cuerpo fundido y tapas terminales de inversión, moldura de acero inoxidable, asientos de RTFE, vástago a prueba de explosiones y conexiones terminales NPT.
  • La almohadilla de montaje ISO 5211 facilita la automatización. Consulte las series DynaMatic EYSA y PYSA para ver los conjuntos.
  • No apto para aplicaciones de vapor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno