Motion
NIN03
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 1.000-16 in, 1.7550 in OD, 1.4380 in Diámetro frontal, 0.3850 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #02062763
No. Fabricante NIN03
Precio44.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie NIN - Tamaño de rosca de 1.000-16 in, 1.7550 in OD, 1.4380 in Diámetro frontal, 0.3850 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #02062763
No. Fabricante NIN03
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
Precio44.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    1.4380 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7550 pulg.
  • Ancho general
    0.3850 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.000-16 pulg.
  • Peso
    0.177 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    NIN

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO NIN-03

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno