Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.27 pulg.
- Longitud total2.97 pulg.
- Ancho general1.97 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 6 (9/16–18 UNF)
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoHidráulico
- Tipo de ajusteTapa
- CavidadC-10-3
- Sexo de conexiónMujer
- Presión establecida en fábrica97.5 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material de la carcasaAluminio
- Número de catálogo del fabricante02-183886
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo15 lpm
- Presión máxima de funcionamiento165 bar
- Viscosidad máxima105 sus
- Presión mínima de trabajo30 bar
- Número de puertos de válvula3
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Material de la válvulaAluminio
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo