Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50 mm
- Altura total67 mm
- Longitud total129 mm
- Ancho general78 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 hembra BSPT
Detalles
- Tipo de actuadorVaso único giratorio
- Ángulo de rotación270 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánNinguna
- Fuerza axial máxima196 N
- Fuerza radial máxima245 N
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Rango de velocidad de rotación0.1 a 1 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Actuador giratorio de nuevo estilo, tipo paleta
- Cuerpo compacto que ahorra espacio
- Posibilidad de aplicaciones de montaje directo
- Alta fiabilidad
- Orificios de dirección axial y lateral del cuerpo
- Posiciones de montaje del interruptor automático sin restricciones