Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4375 a 5.0625 pulg.
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso3.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-FG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante711191
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoPN-19
- Tipo de selloSello de alto rendimiento
- SerieCRPS
- UPC_NO662461337646
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-FG