Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición550 °F
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Grado ISO32
- Grado de AAG10
- Gravedad específica32.3
- Peso40.00 lb
Detalles
- Aditivos incluidosAntidesgaste
- AparienciaLíquido aceitoso transparente
- Tipo de baseMineral
- CertificaciónNSF H2
- ColorÁmbar
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de inflamación440 °F
- Grado alimentarioNo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Hermanos Fiske
- Tipo de aceiteAceite hidráulico
- Punto de vertido-40 °F
- Tipo de productoAceite para máquinas
- UPC_NO089215000258
- Viscosidad154 SUS @ 100°F, 29.43 cSt @ 40°C