Motion
ZPT20BS-B01
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02063935
No. Fabricante ZPT20BS-B01
Precio14.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 20 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #02063935
No. Fabricante ZPT20BS-B01
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
Precio14.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    10.5 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    20 mm
  • Altura total
    38.5 mm
  • Peso total
    16 g
  • Diámetro de la almohadilla
    20 mm
  • Peso
    16 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Goma de silicona
  • Tipo de copa
    Fuelles
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Fuelles
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT 20 BS-B01 COPA DE VACÍO

También puede gustarle