Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa10.5 mm
- Copa exterior Diámetro20 mm
- Altura total38.5 mm
- Peso total16 g
- Diámetro de la almohadilla20 mm
- Peso16 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaFuelles
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoRoscado