Motion
913004
Embrague de diente - Orificio de 20 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño cerrado, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 6 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02064013
No. Fabricante 913004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de diente - Orificio de 20 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño cerrado, 1/4 BSPT, Acabado con chavetero y 6 SS, Montaje piloto
Artículo MI #02064013
No. Fabricante 913004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.38°
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Inercia del variador
    30.89 kg-cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Engranado con aire métrico, orificio recto, montaje piloto, posicionamiento, cerrado, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
  • Volumen de la cámara de aire
    18.075 cm3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 6
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Adjunto
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    52 N-m
  • Modelo
    5H30PSP-E
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    6.50 kg/cm2

Descripción general

Descripción del fabricante
913004

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo