Motion
K02013
Pintura en espray a base de agua: verde alpino, tamaño de envase de 11 oz, agua, acabado brillante, esmalte acrílico, tiempo de secado de 1 h
Artículo MI #02064190
No. Fabricante K02013
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura en espray a base de agua: verde alpino, tamaño de envase de 11 oz, agua, acabado brillante, esmalte acrílico, tiempo de secado de 1 h
Artículo MI #02064190
No. Fabricante K02013

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Verde alpino
  • Familia de colores
    Verde
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Finalizar
    Brillo
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de resina
    Esmalte acrílico
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    62.97 %

Descripción general

Descripción del fabricante
2013K VERDE ALPINO
  • Esmaltes acrílicos de secado rápido y alto rendimiento que soportan temperaturas de hasta 500°F
  • Coincidencias exactas con los estándares OEM
  • Resistente al petróleo y al gas
  • No se forman ampollas, escamas, grietas ni descamaciones

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo