Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.8125 pulg.
- Peso0.75 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante087796266421
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO087796266421