Motion
60/28

NTN
60/28

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02064678
No. Fabricante 60/28
Price$28.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
60/28

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 28 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02064678
No. Fabricante 60/28
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
Su precio$28.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    28 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Outside Diameter  
    52 mm
  • Overall Width  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.21 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    60/28 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 28 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 12 mm para aplicaciones radiales estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    60/28
  • Número de Upc del fabricante
    4547359664515
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1660 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359664515

Descripción general

Descripción del fabricante
60/28 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo