Especificaciones
Details
- AccionamientoPiloto;Solenoide
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Número de catálogo del fabricante02-160759
- Temperatura máxima de funcionamiento+248 °F
- Caudal máximo6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de formas2
- Material del selloNitrilo
Descripción general
Descripción del fabricante
SV5-8-C-0-00 VÁLVULA
- Piezas de trabajo endurecidas y rectificadas
- Asiento solapado para baja fuga
- IP69K compatibilidad de bobina resistente
- Valoración continua
- Diseño compacto con baja caída de presión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature