Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Peso3.5100 lb
Detalles
- AplicaciónPetróleo | Gas
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango offset
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento356 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Clasificación de presión1000 psi
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoRPTFE
- SerieSSLBV
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Rango de temperatura-20 °F a 428 °F
- Tipo de roscaNPT hembra x NPT hembra
- TipoVálvula de bola
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable 316