Motion
TDSU255N18

LINK-BELT
TDSU255N18

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 3.4375 in de diámetro interior, 18.0000 in de recorrido, 40.2500 in de longitud, 5.6250 in de ancho, 11.8125 in de altura, 38 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #02065457
No. Fabricante TDSU255N18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TDSU255N18

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 3.4375 in de diámetro interior, 18.0000 in de recorrido, 40.2500 in de longitud, 5.6250 in de ancho, 11.8125 in de altura, 38 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #02065457
No. Fabricante TDSU255N18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    5.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    38 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    5.6250 pulg.
  • Montura general Altura  
    11.8125 pulg.
  • Montura general Longitud  
    40.2500 pulg.
  • Altura total
    11.8125 pulg.
  • Longitud total
    40.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.6250 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    116.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • País de origen
    MX
  • Capacidad de expansión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de catálogo del fabricante
    TDSU255N18
  • Número de Upc del fabricante
    793699175271
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2950 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    TDS3U200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699175271

Descripción general

Descripción del fabricante
TDSU255N18 TAKEUP TDS-U255N-18
  • Rodamiento de bolas montado de 3 7/16"
  • Servicio estándar
  • Ensamblaje de recogida
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Sello de contacto de labio único
  • 18" de recorrido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"