Motion
2502-16-12-FG
2502-16-12-FG CODO 90 MJ-FP FORJADO
Artículo MI #02065545
No. Fabricante 2502-16-12-FG
Precio50.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2502-16-12-FG CODO 90 MJ-FP FORJADO
Artículo MI #02065545
No. Fabricante 2502-16-12-FG
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
Precio50.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 3/4 in x 1 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2502

Descripción general

Descripción del fabricante
2502-16-12-FG CODO 90 MJ-FP FORJADO

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"