Motion
U15E2D
Motor de inducción de CA - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #02065754
No. Fabricante U15E2D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 254T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #02065754
No. Fabricante U15E2D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    190 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    37 / 18.5 / 40–45 / 22.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
U15E2D MOTOR (AE51)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"