Motion
RH302
Cilindro/ram de orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 2.500 pulg., Retraído de 6.250 pulg., Extendido de 8.750 pulg.
Artículo MI #02065776
No. Fabricante RH302
Precio2,459.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram de orificio central - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 2.500 pulg., Retraído de 6.250 pulg., Extendido de 8.750 pulg.
Artículo MI #02065776
No. Fabricante RH302
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
Su precio$2,459.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.156 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.841 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1.297 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.500 pulg.
  • Altura extendida
    8.750 pulg.
  • Tamaño de rosca de plaquita
    2-3/4 – 12
  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.250 pulg.
  • Altura retraída
    6.250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.500 pulg.
  • Peso
    26.20 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    4-3/4 – 12
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Material del cilindro
    Aluminio
  • Área efectiva
    6.340 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Orificios de montaje y círculo de pernos
    7/16 – 20 x 3-5/8
  • Capacidad de aceite
    15.850 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie RH / Orificio central
  • Toneladas a 10000 psi
    31.70 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RH302 CYL 30 TON 2-1/2 STR
  • Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
  • Plaquitas de cabeza de pistón intercambiables (proporcionan versatilidad de aplicación)
  • Los modelos de acción única de 12, 20, 30, 50, 60 toneladas cuentan con collar roscado; los modelos RH203 y RHA306 no cuentan con el collar roscado
  • Soporta cargas completas de "punto muerto"
  • El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
  • Todos los cilindros excepto RH120 están equipados con un medio acoplador hembra NPT de 9796 3/8"
  • El cuerpo y el pistón del cilindro de aluminio se incluyen en el cilindro RHA306

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"