Motion
7212 BWG
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 110 mm, DE de 110 mm, anchura de 22 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02065782
No. Fabricante 7212 BWG
Precio468.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 110 mm, DE de 110 mm, anchura de 22 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #02065782
No. Fabricante 7212 BWG
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
Su precio$468.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Altura total
    22 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7212 BWG BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176035319
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176035319

Descripción general

Descripción del fabricante
7212 BWG BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"