Motion
6221C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02065783
No. Fabricante 6221C3
Precio664.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02065783
No. Fabricante 6221C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio664.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6221C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 105 mm con diseño abierto y un diámetro exterior de 190 mm para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    6221C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176064944
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176064944

Descripción general

Descripción del fabricante
6221C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"