Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.937 pulg.
- Bore Diameter0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Altura total2.7810 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.5000-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.26 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400191740
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial9500 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieSpherco®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF-3B
- UPC_NO637400191740
Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFFL 8 YN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad