Motion
N5966-12T  1-1/2IN S POM

REXNORD INC
N5966-12T 1-1/2IN S POM

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 12 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02065818
No. Fabricante N5966-12T 1-1/2IN S POM
Precio66.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
N5966-12T 1-1/2IN S POM

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 12 dientes, 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #02065818
No. Fabricante N5966-12T 1-1/2IN S POM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    38.1 mm
  • Diámetro exterior
    150.24 mm
  • Paso
    150.4 mm
  • Paso Diámetro  
    5.9200 pulg.
  • Ancho de diente
    14.4 mm
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    Acetal
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada moldeada no dividida
  • UPC_NO
    698210856816

Descripción general

Descripción del fabricante
114-857-1 N5966-12T 1-1/2 SQ
  • 5966 Series Molded Non-Split Sprocket With 12 Teeth And a 1-1/2 Inch Square Shaft-Ready Bore Molded In Acetal
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno