Motion
UK208D1

NTN
UK208D1

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, diámetro del orificio de 40 mm, 3.1496 pulg. D.E., 1.2205 pulg. de ancho, servicio intermedio, bloqueo montado en adaptador
Artículo MI #02066433
No. Fabricante UK208D1
Precio106.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UK208D1

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, diámetro del orificio de 40 mm, 3.1496 pulg. D.E., 1.2205 pulg. de ancho, servicio intermedio, bloqueo montado en adaptador
Artículo MI #02066433
No. Fabricante UK208D1

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$106.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.2205 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8268 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Peso
    1.631 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359241822
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UK2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359241822

Descripción general

Descripción del fabricante
UK208D1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"