Motion
UK207D1

NTN
UK207D1

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, diámetro del orificio de 35 mm, 2.8346 pulg. D.E., 1.1417 pulg. de ancho, servicio intermedio, bloqueo montado en adaptador
Artículo MI #02066434
No. Fabricante UK207D1
Precio105.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UK207D1

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, diámetro del orificio de 35 mm, 2.8346 pulg. D.E., 1.1417 pulg. de ancho, servicio intermedio, bloqueo montado en adaptador
Artículo MI #02066434
No. Fabricante UK207D1
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
Precio105.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.1417 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.1417 pulg.
  • Peso
    1.257 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359241792
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UK2
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359241792

Descripción general

Descripción del fabricante
UK207D1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"