Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto de drenaje.875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de entrada1.875-12 UN-2B Junta tórica SAE
- Tamaño del puerto de salida1-5/16 Junta tórica SAE
- Altura total192 mm
- Longitud total265.65 mm
- Ancho general173.74 mm
- Tamaño de la rosca del puerto1-7/8–12 AAG;5/16–12 AAG
Details
- AplicaciónMáquinas de minería, máquinas de moldeo por inyección, máquinas formadoras de metal, equipos de petróleo y gas, líneas transportadoras, metales primarios, equipos de corte de metal
- Vida útil del cojinete a presión nominal8000 horas
- Límite de temperatura de arranque en frío50 °C
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de presión
- Tipo de controladorCompensador de presión ajustable
- Desplazamiento45.1 cc/rev
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Ubicación del puerto de drenajeParte superior (parte inferior tapada)
- Material de la cubierta del extremoHierro fundido
- Rango del compensador de flujoNinguna
- Limpieza del fluidoISO 18/13
- Compensación de fluidoSAE J183 FEB80
- Material de la carcasaHierro fundido
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- Tipo de eje de entradaLlave recta de 0,88 pulg. de diámetro
- Par continuo máximo118 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Parada de volumen máx.Con parada de volumen máx.
- Presión máxima de la caja0.35 bar
- Caudal máximo50 gpm
- Velocidad de entrada máxima1800 rpm
- Presión máxima de funcionamiento2700 psi
- Tipo de montajeBrida SAE B 2-Bolt
- Nivel de ruido71 decibeles
- Presión máxima186 bar
- Ubicación del puertoTrasero con puerto
- Tipo de puertoEstándar
- Aplicación de la bombaIndustrial
- SeriePVQ
- Rotación del ejeDerecha
- Nombre/número comercialSerie PVQ
Descripción general
Descripción del fabricante
PVQ45AR01AB10G1800000200100CD0A
- Reducción del ruido de funcionamiento
- Mayor vida útil
- Menor presión de funcionamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View flyer
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View flyer