Motion
BM-201-S
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie BM, tamaño 201, tamaño de puerto SAE-12 (1-1/16-12), 1 pasada
Artículo MI #02066883
No. Fabricante BM-201-S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor refrigerado por aire - Serie BM, tamaño 201, tamaño de puerto SAE-12 (1-1/16-12), 1 pasada
Artículo MI #02066883
No. Fabricante BM-201-S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de montaje
    14.75 pulg.
  • Longitud total
    14.90 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Tamaño de la unidad
    201

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Número de pases
    1
  • Serie
    BM
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
BM201-S PUERTOS SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo