Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Agujero DiámetroDe 1/2 a 2-1/8 pulg.
- Diámetro de paso4.812 pulg.
- Peso3.76 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- Número de Upc del fabricante072053458787
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de Dientes48
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO072053458787
Descripción general
- La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
- El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
- Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
- Fabricado con precisión y equilibrado estático
- Buje de bloqueo cónico requerido
- Paso: 8 mm
- Usar con correas PowerGrip® GT®3 y PowerGrip® GT®2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.