Motion
P28-8MGT-50-MPB

Gates
P28-8MGT-50-MPB

P288MGT50MPB Cinturón dentado - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 50 mm, 28 dientes, material rugoso
Artículo MI #02066971
No. Fabricante P28-8MGT-50-MPB
Price$184.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P28-8MGT-50-MPB

P288MGT50MPB Cinturón dentado - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 50 mm, 28 dientes, material rugoso
Artículo MI #02066971
No. Fabricante P28-8MGT-50-MPB
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
Su precio$184.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Bore Diameter  
    1/2 to 1-1/2 in
  • Diámetro de paso
    2.807 pulg.
  • Peso
    3.80 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Upc del fabricante
    072053472424
  • Material
    Hierro dúctil
  • Number Of Teeth  
    28
  • UPC_NO
    072053472424

Descripción general

Descripción del fabricante
P28-8MGT-50-MPB SPKT