Motion
P38-8MGT-85

GATES RUBBER CO
P38-8MGT-85

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® GT2® 7708-8038 - GT2, 38 Dientes, inventario rugoso, 1610
Artículo MI #02067008
No. Fabricante P38-8MGT-85
Precio288.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P38-8MGT-85

Rueda dentada de cinturón PowerGrip® GT2® 7708-8038 - GT2, 38 Dientes, inventario rugoso, 1610
Artículo MI #02067008
No. Fabricante P38-8MGT-85
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
Precio288.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-5/8 pulg.
  • Peso
    4.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Serie de casquillos
    1610
  • Número de Upc del fabricante
    072053459227
  • Número de Dientes  
    38
  • UPC_NO
    072053459227

Descripción general

Descripción del fabricante
P38-8MGT-85-1610 TL SPKT
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo en el eje
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático
  • Buje de bloqueo cónico requerido
  • Paso: 8 mm
  • Usar con correas PowerGrip® GT3® y PowerGrip® GT2®
  • Fabricante: Gates

También puede gustarle