Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Bore Diameter1/2 to 2-1/8 in
- Diámetro de paso4.812 pulg.
- Peso7.64 lb
Details
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de correaGT2
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- Número de Upc del fabricante072053459258
- MaterialHierro fundido
- Número de concentradores0
- Number Of Teeth48
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO072053459258
Descripción general
Descripción del fabricante
P48-8MGT-85-2012 TL SPKT
- La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
- El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
- Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
- Fabricado con precisión y equilibrado estático
- Buje de bloqueo cónico requerido
- Paso: 8 mm
- Usar con correas PowerGrip® GT®3 y PowerGrip® GT®2