Motion
P144-8MGT-85

GATES RUBBER CO
P144-8MGT-85

P1448MGT85 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 85 mm, 144 dientes, casquillo de cierre cónico, 3535
Artículo MI #02067018
No. Fabricante P144-8MGT-85
Precio1,212.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P144-8MGT-85

P1448MGT85 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 85 mm, 144 dientes, casquillo de cierre cónico, 3535
Artículo MI #02067018
No. Fabricante P144-8MGT-85
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
Precio1,212.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1-3/16 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.437 pulg.
  • Peso
    78.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Número de Upc del fabricante
    072053459326
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    144
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053459326

Descripción general

Descripción del fabricante
P144-8MGT-85-3535 TL SPKT
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático
  • Buje de bloqueo cónico requerido
  • Paso: 8 mm
  • Usar con correas PowerGrip® GT®3 y PowerGrip® GT®2

También puede gustarle