Motion
P38-5MGT-15

GATES RUBBER CO
P38-5MGT-15

P385MGT15 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 5 mm, 15 mm Ancho de cinturón, 38 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #02067021
No. Fabricante P38-5MGT-15
Precio88.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P38-5MGT-15

P385MGT15 Rueda dentada de cinturón - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 5 mm, 15 mm Ancho de cinturón, 38 dientes, Casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #02067021
No. Fabricante P38-5MGT-15
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
Precio88.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.381 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Número de Upc del fabricante
    072053462005
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    38
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053462005

Descripción general

Descripción del fabricante
P38-5MGT-15 1108 TL SPKT

También puede gustarle